ALRE - Raumtemperaturregler Unterputz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - UA010134
Ausführung - An/Aus
Art der Spannungsversorgung - 230 V AC
Anschluss - drei-/vieradrig
Mit Empfänger - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4050528057815
Sonepar Artikelnummer
120442526
Hersteller Artikelnummer
UA010134
Hersteller Typ
FTR101.002#00
Hersteller Artikel Nr.:
UA010134
Ausführung:
An/Aus
Art der Spannungsversorgung:
230 V AC
Anschluss:
drei-/vieradrig
Mit Empfänger:
Nein
Geeignet für Kühlen:
Nein
Differenzwert:
0.5 K
Montageart:
Unterputz
Max. Kontaktbelastung:
10 A
Farbe:
anthrazit
Messbereich:
5 .. 30 °C
Sensor extern:
Nein
Thermische Rückkopplung:
parallel
Regelcharakteristik:
P
Geeignet für Heizung:
Ja
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Anzahl der Ausgänge Kühlung:
0
Differenz verstellbar:
Nein
Temperatur ablesbar:
Nein
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Bimetall
Mit Display:
Nein
Bedienung:
Dreh
Verdeckte Bedienung:
Nein
Mit Trinkwasserschaltung:
Nein
Kontaktausführung:
Öffner (NC)
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Schutzart (IP):
IP30
Explosionsgeschützt:
Nein
RAL-Nummer:
9010
Höhe:
71 mm
Breite:
71 mm
Tiefe:
42.5 mm
Klasse des Temperaturreglers:
I
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90321080
Gewicht:
0.090 kg


