Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

ALRE - Raumtemperatursensor Unterputz mit Wechsler 230V

ALRE
kopierenkopieren
ALRE - Raumtemperatursensor Unterputz mit Wechsler 230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - UA010222

  • Ausführung - An/Aus

  • Art der Spannungsversorgung - 230 V AC

  • Anschluss - drei-/vieradrig

  • Mit Empfänger - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050528057839

Sonepar Artikelnummer

120442528

Hersteller Artikelnummer

UA010222

Hersteller Typ

FTR101.010#00

Hersteller Artikel Nr.:

UA010222

Ausführung:

An/Aus

Art der Spannungsversorgung:

230 V AC

Anschluss:

drei-/vieradrig

Mit Empfänger:

Nein

Geeignet für Kühlen:

Ja

Differenzwert:

0.5 K

Montageart:

Unterputz

Max. Kontaktbelastung:

10 A

Farbe:

anthrazit

Messbereich:

5 .. 30 °C

Sensor extern:

Nein

Thermische Rückkopplung:

parallel

Regelcharakteristik:

P

Geeignet für Heizung:

Ja

Anzahl der Ausgänge Heizung:

1

Anzahl der Ausgänge Kühlung:

1

Differenz verstellbar:

Nein

Temperatur ablesbar:

Nein

Ausführung Aufnehmer/Fühler:

Bimetall

Mit Display:

Nein

Bedienung:

Dreh

Verdeckte Bedienung:

Nein

Mit Trinkwasserschaltung:

Nein

Kontaktausführung:

Wechsler (NO/NC)

Max. Spannung der Kontakte:

230 V

Schutzart (IP):

IP30

Explosionsgeschützt:

Nein

Höhe:

71 mm

Breite:

71 mm

Tiefe:

42.5 mm

Klasse des Temperaturreglers:

I

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90321080

Gewicht:

0.090 kg

Elektromechanischer Unterputz-Raumtemperaturregler zur Regelung oder Überwachung von Temperaturen in Büros, Wohnräumen und Hotels. In Verbindung mit dem entsprechenden Deckelset passend in alle gängigen Schalterprogramme. Passende Deckelset-Nr. JZ-001.xxx. Geeignet für alle Heizungsarten. Durch die thermische Rückführung wird eine sehr genaue Schaltdifferenz erreicht. Mit der unter dem Einstellknopf befindlichen Bereichseinengung kann der Einstellbereich verändert werden. Bei Beschalten der Klemme ECO mit 230 VAC (z.B. mit Uhrenregler oder Schaltzeituhr) wird auf eine um ca. 4K geringere Temperatur geregelt. VDE geprüft. Die Farbe des Unterteils ist anthrazit und die Farbe des Oberteils entspricht dem gewählten Deckelset. Schaltleistung Heizen 2300 W, Kühlen 1150 W.