ALRE - Saunasteuerung für Trockensaunen 30…120G max. 9kW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - D4700653
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Saunasteuerungsgerät
Zubehör - Ja
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 90321020
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4050528021946
Sonepar Artikelnummer
120474666
Hersteller Artikelnummer
D4700653
Hersteller Typ
Saunatherm VU
Hersteller Artikel Nr.:
D4700653
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Saunasteuerungsgerät
Zubehör:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90321020
Gewicht:
1.336 kg
Elektronische Saunasteuerung für Saunabaden ''finnisch'' (trocken). Die Temperatureinstellung erfolgt stufenlos (+30…+120 °C). Die Ansteuerung des Ofens erfolgt mit einer gestuften Einzelphasensteuerung (Stufenabstand 2 K). Das Gerät verfügt über Schalter für Licht/Ventilator/Heizung, eine Vorwahluhr (12 Std. maximal), Leuchtanzeigen EIN/AUS und Heizen, Fühlerbruch/Fühlerschlußsicherung, Heizzeitbegrenzung (6h/12h/ohne), Anschlüsse für Fern-Ein-/Aus-Schaltung und Lastabwurf. Im Lieferumfang ist ein Temperaturfühler mit Sicherheitstemperaturbegrenzer (141 °C) und 3 m Silikonkabel enthalten. Eine Lasterweiterung ist mit den Leistungsschaltgeräten LG x/xx möglich. Licht, Ventilator und die interne Elektronik sind getrennt abgesichert.


