ALRE - Saunasteuerung für Trockensaunen (80…110G) oder Feuchtsaunen (40…60G) max. 9kW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - D4700736
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Saunasteuerungsgerät
Zubehör - Ja
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 90321020
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4050528022776
Sonepar Artikelnummer
120474497
Hersteller Artikelnummer
D4700736
Hersteller Typ
Hygrotherm VU
Hersteller Artikel Nr.:
D4700736
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Saunasteuerungsgerät
Zubehör:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90321020
Gewicht:
1.497 kg
Elektronische Saunasteuerung für Saunabaden ''finnisch'' (trocken) oder ''hygro'' (feucht). Temperatur und Feuchte sind stufenlos entsprechend der gewünschten Saunaart ''finnisch'' oder ''hygro'' einstellbar. Das Gerät verfügt über Schalter für Licht/Ventilator/Heizung, eine Vorwahluhr (12 Std. maximal), Leuchtanzeigen EIN/AUS / Trocken-/Hygrobetrieb / Ofenheizphasen / Verdampferheizphase, Wassermangel-Erkennung und akustische Wassermangel-Meldung, Fühlerbruch/Fühlerschlußsicherung, Heizzeitbegrenzung (6h/12h/ohne), Anschluss für Fern-Ein-/Aus-Schaltung. Die automatische Nachlauftrockenheizung (+60…+80 °C, max. 3,5h) mit Ventilatorzuschaltung verhindert Schimmelpilzbildung. Im Lieferumfang ist ein Temperaturfühler mit Sicherheitstemperaturbegrenzer (141 °C) und 3 m Silikonkabel enthalten. Eine Lasterweiterung ist mit den Leistungsschaltgeräten LG x/xx möglich. Licht, Ventilator und die interne Elektronik sind getrennt abgesichert.


