ALRE - Schaltschrank-Hygrostat 40…90% r.H.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZN275001
Ausführung - Hygrostat
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 230 V
Bemessungsstrom In - 5 A
Einstellbereich Temperatur - 0 .. 60 °C
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050528065261
Sonepar Artikelnummer
120442636
Hersteller Artikelnummer
ZN275001
Hersteller Typ
RFHSS-114.110/01
Hersteller Artikel Nr.:
ZN275001
Ausführung:
Hygrostat
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
230 V
Bemessungsstrom In:
5 A
Einstellbereich Temperatur:
0 .. 60 °C
Montageart:
Klemmbefestigung
Ausführung der Schaltfunktion:
Wechsler (NO/NC)
Einstellbarer Ansprechwert für relative Luftfeuchtigkeit:
40 .. 90 %
Mit Digital-Anzeige:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90321080
Gewicht:
0.058 kg


