ALRE - Schaltschrankthermostat 0…60G Öffner

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZN111524
Ausführung - Thermostat
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 230 V
Bemessungsstrom In - 10 A
Einstellbereich Temperatur - 0 .. 60 °C
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050528065186
Sonepar Artikelnummer
120442646
Hersteller Artikelnummer
ZN111524
Hersteller Typ
RTBSS-110.250/04
Hersteller Artikel Nr.:
ZN111524
Ausführung:
Thermostat
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
230 V
Bemessungsstrom In:
10 A
Einstellbereich Temperatur:
0 .. 60 °C
Montageart:
Klemmbefestigung
Ausführung der Schaltfunktion:
Öffner (NC)
Bemessungsspannung DC:
48 V
Mit Digital-Anzeige:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90321080
Gewicht:
0.068 kg


