ALRE - Schaltschrankthermostat 0…60G Wechsler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZN113527
Ausführung - Thermostat
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 230 V
Bemessungsstrom In - 10 A
Einstellbereich Temperatur - 0 .. 60 °C
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050528065216
Sonepar Artikelnummer
120474665
Hersteller Artikelnummer
ZN113527
Hersteller Typ
RTBSS-112.250/07
Hersteller Artikel Nr.:
ZN113527
Ausführung:
Thermostat
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
230 V
Bemessungsstrom In:
10 A
Einstellbereich Temperatur:
0 .. 60 °C
Montageart:
Klemmbefestigung
Ausführung der Schaltfunktion:
Wechsler (NO/NC)
Bemessungsspannung DC:
48 V
Mit Digital-Anzeige:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90321080
Gewicht:
0.072 kg


