ALRE - Schaltschrankthermostat elektr. f.Peltiermodule - Heizen/Kühlen. 24 VDC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DN600007
Ausführung - Thermostat
Einstellbereich Temperatur - 0 .. 60 °C
Montageart - Klemmbefestigung
Ausführung der Schaltfunktion - Wechsler (NO/NC)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050528078056
Sonepar Artikelnummer
121205578
Hersteller Artikelnummer
DN600007
Hersteller Typ
CTRRS-161.000/06
Hersteller Artikel Nr.:
DN600007
Ausführung:
Thermostat
Einstellbereich Temperatur:
0 .. 60 °C
Montageart:
Klemmbefestigung
Ausführung der Schaltfunktion:
Wechsler (NO/NC)
Bemessungsspannung DC:
24 V
Mit Digital-Anzeige:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90321020
Gewicht:
0.071 kg


