ALRE - Schaltschrankthermostat elektronisch für Peltiermodule – Heizen u. Kühlen. 24 VDC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DA460002
Ausführung - Thermostat
Bemessungsstrom In - 16 A
Einstellbereich Temperatur - 0 .. 50 °C
Montageart - Klemmbefestigung
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050528028297
Sonepar Artikelnummer
121115558
Hersteller Artikelnummer
DA460002
Hersteller Typ
KTRRN-267.014
Hersteller Artikel Nr.:
DA460002
Ausführung:
Thermostat
Bemessungsstrom In:
16 A
Einstellbereich Temperatur:
0 .. 50 °C
Montageart:
Klemmbefestigung
Ausführung der Schaltfunktion:
Wechsler (NO/NC)
Bemessungsspannung DC:
24 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90321020
Gewicht:
0.104 kg


