ALRE - Schutzwendel 120mm Stahl vernickelt Durchmesser InnenxAußen 105x17mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KA989902
Material Tauchrohr - rostfreier Stahl
Einstecklänge - 120 mm
Innendurchmesser - 10.5 mm
Außendurchmesser - 17 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4050528075475
Sonepar Artikelnummer
121115638
Hersteller Artikelnummer
KA989902
Hersteller Typ
SWK-2-120
Hersteller Artikel Nr.:
KA989902
Material Tauchrohr:
rostfreier Stahl
Einstecklänge:
120 mm
Innendurchmesser:
10.5 mm
Außendurchmesser:
17 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
74153900
Gewicht:
0.081 kg


