ALRE - Schutzwendel 200mm Stahl vernickelt Durchmesser InnenxAußen 105x17mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KA989903
Material Tauchrohr - rostfreier Stahl
Einstecklänge - 200 mm
Innendurchmesser - 10.5 mm
Außendurchmesser - 17 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4050528075482
Sonepar Artikelnummer
121115639
Hersteller Artikelnummer
KA989903
Hersteller Typ
SWK-2-200
Hersteller Artikel Nr.:
KA989903
Material Tauchrohr:
rostfreier Stahl
Einstecklänge:
200 mm
Innendurchmesser:
10.5 mm
Außendurchmesser:
17 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
74153900
Gewicht:
0.099 kg


