ALRE - Schutzwendel 200mm Stahl vernickelt Durchmesser InnenxAußen 11x17mm Leitungseinführung 118mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - C1809220
Material Tauchrohr - rostfreier Stahl
Einstecklänge - 200 mm
Innendurchmesser - 11 mm
Außendurchmesser - 17 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050528018212
Sonepar Artikelnummer
121115636
Hersteller Artikelnummer
C1809220
Hersteller Typ
SW-200-12
Hersteller Artikel Nr.:
C1809220
Material Tauchrohr:
rostfreier Stahl
Einstecklänge:
200 mm
Innendurchmesser:
11 mm
Außendurchmesser:
17 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
74153900
Gewicht:
0.120 kg


