ALRE - Schutzwendel 200mm Stahl vernickelt Durchmesser InnenxAußen 11x17mm Leitungseinführung 78mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - C1809219
Material Tauchrohr - rostfreier Stahl
Einstecklänge - 200 mm
Nenndurchmesser Anschluss - sonstige
Innendurchmesser - 7.8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050528018205
Sonepar Artikelnummer
121092266
Hersteller Artikelnummer
C1809219
Hersteller Typ
SW-200
Hersteller Artikel Nr.:
C1809219
Material Tauchrohr:
rostfreier Stahl
Einstecklänge:
200 mm
Nenndurchmesser Anschluss:
sonstige
Innendurchmesser:
7.8 mm
Außendurchmesser:
17 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
74153900
Gewicht:
0.119 kg


