ALRE - Set f. vollaut. hydraulischen Abgleich best.aus 5 Aufputz-Raumthermostaten 1 Klemmenleiste u. 6 Stellantrieben

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - VV000046
Ausführung - mit Wachs gefüllt
Anschluss an Ventil - M30 x 1,5
Netzspannung - 230 V AC
Funktion - spannungslos geschlossen (NC)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050528077967
Sonepar Artikelnummer
121115632
Hersteller Artikelnummer
VV000046
Hersteller Typ
SET 31
Hersteller Artikel Nr.:
VV000046
Ausführung:
mit Wachs gefüllt
Anschluss an Ventil:
M30 x 1,5
Netzspannung:
230 V AC
Funktion:
spannungslos geschlossen (NC)
Hublänge:
3.5 mm
Kabellänge:
1 m
Farbe:
grau
Umgebungstemperatur:
0 .. 50 °C
Nennleistung:
1.7 VA
Schutzart (IP):
IP54
Länge:
205 mm
Breite:
205 mm
Höhe:
265 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90321020
Gewicht:
1.889 kg


