ALRE - Stellantrieb ''Stella'' 230V NC f. automatischen hydraulischen Abgleich

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - G8990010
Ausführung - mit Wachs gefüllt
Anschluss an Ventil - M30 x 1,5
Netzspannung - 230 V AC
Funktion - spannungslos geschlossen (NC)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050528077417
Sonepar Artikelnummer
121115665
Hersteller Artikelnummer
G8990010
Hersteller Typ
ZBOOA-010.185
Hersteller Artikel Nr.:
G8990010
Ausführung:
mit Wachs gefüllt
Anschluss an Ventil:
M30 x 1,5
Netzspannung:
230 V AC
Funktion:
spannungslos geschlossen (NC)
Hublänge:
3.5 mm
Kabellänge:
1 m
Farbe:
grau
Umgebungstemperatur:
0 .. 50 °C
Nennleistung:
1.7 VA
Schutzart (IP):
IP54
Länge:
47 mm
Breite:
47 mm
Höhe:
74.2 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90321020
Gewicht:
0.093 kg


