ALRE - Strahlungstemperaturfühler 2x NTC2K25

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SN080100
Einsatzgebiet - Raum
Geeignet für Wandmontage - Ja
Festes Kabel am Sensor - Nein
Sensortyp - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050528055651
Sonepar Artikelnummer
121115634
Hersteller Artikelnummer
SN080100
Hersteller Typ
STF-0
Hersteller Artikel Nr.:
SN080100
Einsatzgebiet:
Raum
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Festes Kabel am Sensor:
Nein
Sensortyp:
sonstige
Art der Spannungsversorgung:
ohne
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Max. Umgebungsfeuchtigkeit (nicht kondensierend):
95 %
Umgebungstemperatur:
-20 .. 60 °C
Explosionsgeschützt:
Nein
Schutzart (IP):
IP30
Gehäusehöhe:
83.4 mm
Gehäusebreite:
78.3 mm
Gehäusetiefe:
25.5 mm
Gehäusefarbe:
weiß
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90251900
Gewicht:
0.081 kg


