ALRE - Strahlungstemperaturfühler Pendel PT100 1m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - G9130010
Einsatzgebiet - Raum
Mit Befestigungsmaterial - Nein
Geeignet für Deckenmontage - Ja
Geeignet für Luft - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050528038982
Sonepar Artikelnummer
121115578
Hersteller Artikelnummer
G9130010
Hersteller Typ
PFP 100
Hersteller Artikel Nr.:
G9130010
Einsatzgebiet:
Raum
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Geeignet für Deckenmontage:
Ja
Geeignet für Luft:
Ja
Geeignet für Flüssigkeiten:
Nein
Geeignet für Gase:
Ja
Mit Gehäuse:
Ja
Festes Kabel am Sensor:
Ja
Kabellänge:
1 m
Aktive Temperaturmessung:
Nein
Passive Temperaturmessung:
Ja
Art der Spannungsversorgung:
ohne
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Max. Umgebungsfeuchtigkeit (nicht kondensierend):
95 %
Umgebungstemperatur:
-30 .. 80 °C
Explosionsgeschützt:
Nein
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusehöhe:
60 mm
Gehäusebreite:
60 mm
Gehäusetiefe:
60 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90251900
Gewicht:
0.150 kg


