ALRE - Strömungswächter für JSF 1...8'' reduzierte Schaltwerte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - JA060200
Werkstoff des Prozessanschlusses - Messing
Ausführung Aufnehmer/Fühler - Fahne
Geeignet für Medium - Flüssigstoffe
Schutzart (IP) - IP65
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4050528047090
Sonepar Artikelnummer
120442576
Hersteller Artikelnummer
JA060200
Hersteller Typ
JSF-1 RE
Hersteller Artikel Nr.:
JA060200
Werkstoff des Prozessanschlusses:
Messing
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Fahne
Geeignet für Medium:
Flüssigstoffe
Schutzart (IP):
IP65
Material Wimpel:
rostfreier Stahl
Spannungsart:
AC
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Max. Kontaktbelastung:
15 A
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90322000
Gewicht:
0.764 kg


