ALRE - Strömungswächter JSW für 1/2''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - H530944
Werkstoff des Prozessanschlusses - Messing
Ausführung Aufnehmer/Fühler - Fahne
Geeignet für Medium - Flüssigstoffe
Schutzart (IP) - IP65
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050528044778
Sonepar Artikelnummer
121115469
Hersteller Artikelnummer
H530944
Hersteller Typ
JSW-1/2
Hersteller Artikel Nr.:
H530944
Werkstoff des Prozessanschlusses:
Messing
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Fahne
Geeignet für Medium:
Flüssigstoffe
Schutzart (IP):
IP65
Material Wimpel:
rostfreier Stahl
Spannungsart:
AC
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Max. Kontaktbelastung:
5 A
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90261081
Gewicht:
0.237 kg


