Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALRE - Tauchhülse 100mm Ms vernickelt Durchmesser InnenxAußen 148x17mm

ALRE
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KA979901

  • Material Tauchrohr - Messing

  • Einstecklänge - 100 mm

  • Druckstufe Artikel - PN 20

  • Nenndurchmesser Anschluss - 1/2 Zoll (15)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050528075420

Sonepar Artikelnummer

121115644

Hersteller Artikelnummer

KA979901

Hersteller Typ

THK-2-100x17

Hersteller Artikel Nr.:

KA979901

Material Tauchrohr:

Messing

Einstecklänge:

100 mm

Druckstufe Artikel:

PN 20

Nenndurchmesser Anschluss:

1/2 Zoll (15)

Innendurchmesser:

14.8 mm

Außendurchmesser:

17 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

74112190

Gewicht:

0.075 kg

Tauchhülse für Einbau in flüssige Medien, 100 mm, Ms vernickelt, Durchmesser Innen x Außen 14,8 x 17mm