ALRE - Tauchhülse 100mm Ms vernickelt mit Einstich Durchmesser InnenxAußen 65x8mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - G9990020
Material Tauchrohr - Messing
Einstecklänge - 100 mm
Druckstufe Artikel - PN 20
Nenndurchmesser Anschluss - 1/2 Zoll (15)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050528043955
Sonepar Artikelnummer
120474671
Hersteller Artikelnummer
G9990020
Hersteller Typ
THMs/100
Hersteller Artikel Nr.:
G9990020
Material Tauchrohr:
Messing
Einstecklänge:
100 mm
Druckstufe Artikel:
PN 20
Nenndurchmesser Anschluss:
1/2 Zoll (15)
Innendurchmesser:
6.5 mm
Außendurchmesser:
8 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
74112190
Gewicht:
0.078 kg


