ALRE - Tauchhülse 100mm V4A (1.4571) Durchmesser InnenxAußen 148x17mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KA979903
Material Tauchrohr - rostfreier Stahl
Werkstoffgüte - Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Einstecklänge - 100 mm
Druckstufe Artikel - PN 40
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050528075444
Sonepar Artikelnummer
121115571
Hersteller Artikelnummer
KA979903
Hersteller Typ
NTHK-2-100x17
Hersteller Artikel Nr.:
KA979903
Material Tauchrohr:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Einstecklänge:
100 mm
Druckstufe Artikel:
PN 40
Nenndurchmesser Anschluss:
1/2 Zoll (15)
Innendurchmesser:
14.8 mm
Außendurchmesser:
17 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73044983
Gewicht:
0.070 kg


