ALRE - Tauchhülse 100mm V4A 1.4571 Durchmesser InnenxAußen 63x9mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - G9990070
Material Tauchrohr - rostfreier Stahl
Werkstoffgüte - Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Einstecklänge - 100 mm
Druckstufe Artikel - PN 40
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050528044006
Sonepar Artikelnummer
120474676
Hersteller Artikelnummer
G9990070
Hersteller Typ
THV/100
Hersteller Artikel Nr.:
G9990070
Material Tauchrohr:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Einstecklänge:
100 mm
Druckstufe Artikel:
PN 40
Nenndurchmesser Anschluss:
1/2 Zoll (15)
Innendurchmesser:
6.3 mm
Außendurchmesser:
9 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73044983
Gewicht:
0.086 kg


