ALRE - Tauchhülse 100mm V4A (1.4571) Durchmesser InnenxAußen 8x10mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - C1809308
Material Tauchrohr - rostfreier Stahl
Werkstoffgüte - Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Einstecklänge - 100 mm
Druckstufe Artikel - PN 40
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050528018274
Sonepar Artikelnummer
121115569
Hersteller Artikelnummer
C1809308
Hersteller Typ
NTH-100
Hersteller Artikel Nr.:
C1809308
Material Tauchrohr:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Einstecklänge:
100 mm
Druckstufe Artikel:
PN 40
Nenndurchmesser Anschluss:
1/2 Zoll (15)
Innendurchmesser:
8 mm
Außendurchmesser:
10 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73044983
Gewicht:
0.082 kg


