ALRE - Tauchhülse 140mm Ms vernickelt Durchmesser InnenxAußen 10x12mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - C1809409
Material Tauchrohr - Messing
Einstecklänge - 140 mm
Druckstufe Artikel - PN 20
Nenndurchmesser Anschluss - 1/2 Zoll (15)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121115641
Hersteller Artikelnummer
C1809409
Hersteller Typ
TH-140
Hersteller Artikel Nr.:
C1809409
Material Tauchrohr:
Messing
Einstecklänge:
140 mm
Druckstufe Artikel:
PN 20
Nenndurchmesser Anschluss:
1/2 Zoll (15)
Innendurchmesser:
10 mm
Außendurchmesser:
12 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
74112190
Gewicht:
0.113 kg


