ALRE - Tauchhülse 140mm V4A (1.4571) Durchmesser InnenxAußen 10x12mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - C1809435
Material Tauchrohr - rostfreier Stahl
Werkstoffgüte - Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Einstecklänge - 140 mm
Druckstufe Artikel - PN 40
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050528018342
Sonepar Artikelnummer
121115570
Hersteller Artikelnummer
C1809435
Hersteller Typ
NTH-140
Hersteller Artikel Nr.:
C1809435
Material Tauchrohr:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Einstecklänge:
140 mm
Druckstufe Artikel:
PN 40
Nenndurchmesser Anschluss:
1/2 Zoll (15)
Innendurchmesser:
10 mm
Außendurchmesser:
12 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73044983
Gewicht:
0.100 kg


