ALRE - Tauchhülse 200mm Ms vernickelt Durchmesser InnenxAußen 75x10mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KA969903
Material Tauchrohr - Messing
Einstecklänge - 200 mm
Druckstufe Artikel - PN 20
Nenndurchmesser Anschluss - 1/2 Zoll (15)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050528075352
Sonepar Artikelnummer
121115646
Hersteller Artikelnummer
KA969903
Hersteller Typ
THK-2-200
Hersteller Artikel Nr.:
KA969903
Material Tauchrohr:
Messing
Einstecklänge:
200 mm
Druckstufe Artikel:
PN 20
Nenndurchmesser Anschluss:
1/2 Zoll (15)
Innendurchmesser:
7.5 mm
Außendurchmesser:
10 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
74112190
Gewicht:
0.113 kg


