ALRE - Tauchhülse 280mm Ms vernickelt Durchmesser InnenxAußen 75x10mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KA969904
Material Tauchrohr - Messing
Einstecklänge - 280 mm
Druckstufe Artikel - PN 20
Nenndurchmesser Anschluss - 1/2 Zoll (15)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050528075369
Sonepar Artikelnummer
121115648
Hersteller Artikelnummer
KA969904
Hersteller Typ
THK-2-280
Hersteller Artikel Nr.:
KA969904
Material Tauchrohr:
Messing
Einstecklänge:
280 mm
Druckstufe Artikel:
PN 20
Nenndurchmesser Anschluss:
1/2 Zoll (15)
Innendurchmesser:
7.5 mm
Außendurchmesser:
10 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
74112190
Gewicht:
0.136 kg


