ALRE - Tauchhülse 280mm Ms vernickelt Durchmesser InnenxAußen 8x10mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - C1809440
Material Tauchrohr - Messing
Einstecklänge - 280 mm
Druckstufe Artikel - PN 20
Nenndurchmesser Anschluss - 1/2 Zoll (15)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050528018373
Sonepar Artikelnummer
121115642
Hersteller Artikelnummer
C1809440
Hersteller Typ
TH-280
Hersteller Artikel Nr.:
C1809440
Material Tauchrohr:
Messing
Einstecklänge:
280 mm
Druckstufe Artikel:
PN 20
Nenndurchmesser Anschluss:
1/2 Zoll (15)
Innendurchmesser:
8 mm
Außendurchmesser:
10 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
74112190
Gewicht:
0.146 kg


