ALRE - Tauchhülse 280mm V4A (1.4571) Durchmesser InnenxAußen 8x10mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - C1809441
Material Tauchrohr - rostfreier Stahl
Werkstoffgüte - Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Einstecklänge - 280 mm
Druckstufe Artikel - PN 40
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050528018380
Sonepar Artikelnummer
121092287
Hersteller Artikelnummer
C1809441
Hersteller Typ
NTH-280
Hersteller Artikel Nr.:
C1809441
Material Tauchrohr:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Einstecklänge:
280 mm
Druckstufe Artikel:
PN 40
Nenndurchmesser Anschluss:
1/2 Zoll (15)
Innendurchmesser:
8 mm
Außendurchmesser:
10 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73044983
Gewicht:
0.122 kg


