ALRE - Taupunktsensor für Kühldecken/Rohr 10m Kabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - G8000300
Mit Befestigungsmaterial - Ja
Festes Kabel am Sensor - Ja
Kabellänge - 10 m
Art der Spannungsversorgung - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4050528034670
Sonepar Artikelnummer
120289231
Hersteller Artikelnummer
G8000300
Hersteller Typ
TPS 2
Hersteller Artikel Nr.:
G8000300
Mit Befestigungsmaterial:
Ja
Festes Kabel am Sensor:
Ja
Kabellänge:
10 m
Art der Spannungsversorgung:
ohne
Explosionsgeschützt:
Nein
Schutzart (IP):
IP30
Gehäusehöhe:
21.5 mm
Gehäusebreite:
70 mm
Gehäusetiefe:
36 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90329000
Gewicht:
0.075 kg


