ALRE - Taupunktsensor für Rohrleitungen 10m Kabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SN120000
Mit Befestigungsmaterial - Ja
Geeignet für Rohrmontage - Ja
Festes Kabel am Sensor - Ja
Kabellänge - 10 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4050528057754
Sonepar Artikelnummer
120442650
Hersteller Artikelnummer
SN120000
Hersteller Typ
TPS 3
Hersteller Artikel Nr.:
SN120000
Mit Befestigungsmaterial:
Ja
Geeignet für Rohrmontage:
Ja
Festes Kabel am Sensor:
Ja
Kabellänge:
10 m
Art der Spannungsversorgung:
ohne
Explosionsgeschützt:
Nein
Schutzart (IP):
sonstige
Gehäusehöhe:
120 mm
Gehäusebreite:
120 mm
Gehäusetiefe:
20 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90329000
Gewicht:
0.077 kg


