ALRE - Taupunktwächter 230VAC Wechsler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - D4780572
Messbereich unterer Wert (relative Luftfeuchtigkeit) - 98 %
Messbereich oberer Wert (relative Luftfeuchtigkeit) - 98 %
Max. Kontaktbelastung - 10 A
Schutzart (IP) - IP20
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4050528027016
Sonepar Artikelnummer
120442653
Hersteller Artikelnummer
D4780572
Hersteller Typ
WFRRN-210.018
Hersteller Artikel Nr.:
D4780572
Messbereich unterer Wert (relative Luftfeuchtigkeit):
98 %
Messbereich oberer Wert (relative Luftfeuchtigkeit):
98 %
Max. Kontaktbelastung:
10 A
Schutzart (IP):
IP20
Schaltdifferenz einstellbar:
Nein
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
55 °C
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Explosionsgeschützt:
Nein
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Höhe:
86 mm
Breite:
36 mm
Tiefe:
62.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90321080
Gewicht:
0.118 kg


