ALRE - Universal Druckschalter mit 2 Schaltbereichen mit 6-kant Anschluss-Stutzen SW17 mit 1/4'' Innengewinde

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - E6160044
Elektronische Ausführung - Nein
Schutzart (IP) - IP10
Geeignet als Wächter - Ja
Mediumtemperatur - -30 .. 80 °C
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050528031549
Sonepar Artikelnummer
121115464
Hersteller Artikelnummer
E6160044
Hersteller Typ
JPS-3 B
Hersteller Artikel Nr.:
E6160044
Elektronische Ausführung:
Nein
Schutzart (IP):
IP10
Geeignet als Wächter:
Ja
Mediumtemperatur:
-30 .. 80 °C
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Explosionsgeschützt:
Nein
Höhe:
86 mm
Breite:
75 mm
Tiefe:
50 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90322000
Gewicht:
0.400 kg


