Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ALRE - Universal-Temperaturregler -50-+50G Hysterese 05-5K Inneneinstellung

ALRE
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - D4770014

  • Ausführung des Sensors - PTC

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Max. Betriebstemperatur - 50 °C

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050528023803

Sonepar Artikelnummer

120289201

Hersteller Artikelnummer

D4770014

Hersteller Typ

ETR 77.008-5

Hersteller Artikel Nr.:

D4770014

Ausführung des Sensors:

PTC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Max. Betriebstemperatur:

50 °C

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Schutzart (IP):

IP65

Elektronische Ausführung:

Ja

Explosionsgeschützt:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90321020

Gewicht:

0.400 kg

Elektronischer Universal-Temperaturregler. Durch verschiedene Fühlerausführungen ist ein universeller Einsatz in der Heizungs-, Lüftungs-, Klima- und Kältetechnik sowie im Maschinen und Apparatebau möglich. Der Heizzustand wird durch eine rote LED angezeigt. Fühler gehören nicht zum Lieferumfang. Die Fühlerleitung ist bis zu 100 m verlängerbar bei Verwendung eines Kabelquerschnitts von min. 1,5 mm². Universal-Temperaturregler, -50…+50 °C, Hysterese 0,5–5 K, Inneneinstellung