ALRE - Universalkapillar-Doppelthermostat TR 0…120G STB 70…130G Hysterese TR=3K STB=-10…-15K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KA001000
Messbereich - 0 .. 120 °C
Differenz verstellbar - Nein
Differenzwert - 3 K
Ausführung Aufnehmer/Fühler - kapillar
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050528074720
Sonepar Artikelnummer
121115612
Hersteller Artikelnummer
KA001000
Hersteller Typ
RTKSA-010.200
Hersteller Artikel Nr.:
KA001000
Messbereich:
0 .. 120 °C
Differenz verstellbar:
Nein
Differenzwert:
3 K
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
kapillar
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
138 °C
Max. Kontaktbelastung:
16 A
Schutzart (IP):
IP40
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Kontaktverriegelung:
Ja
Explosionsgeschützt:
Nein
Höhe:
146.8 mm
Breite:
106 mm
Tiefe:
66.7 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90321080
Gewicht:
0.492 kg


