ALRE - Universalkapillar-Doppelthermostat TW 0…120G TB 20…150G Hysterese TW=3K TB=-10…-15K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KA001200
Messbereich - 0 .. 120 °C
Differenz verstellbar - Nein
Differenzwert - 3 K
Ausführung Aufnehmer/Fühler - kapillar
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050528074744
Sonepar Artikelnummer
121115613
Hersteller Artikelnummer
KA001200
Hersteller Typ
RTKSA-013.210
Hersteller Artikel Nr.:
KA001200
Messbereich:
0 .. 120 °C
Differenz verstellbar:
Nein
Differenzwert:
3 K
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
kapillar
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
138 °C
Max. Kontaktbelastung:
16 A
Schutzart (IP):
IP54
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Kontaktverriegelung:
Ja
Explosionsgeschützt:
Nein
Höhe:
146.8 mm
Breite:
106 mm
Tiefe:
62.9 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90321080
Gewicht:
0.487 kg


