ALRE - Universalkapillarthermostat 0…120G Hysterese 3K TR Außeneinstellung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KA000001
Messbereich - 0 .. 120 °C
Differenz verstellbar - Nein
Differenzwert - 3 K
Ausführung Aufnehmer/Fühler - kapillar
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4050528074621
Sonepar Artikelnummer
121115602
Hersteller Artikelnummer
KA000001
Hersteller Typ
RTKSA-000.200
Hersteller Artikel Nr.:
KA000001
Messbereich:
0 .. 120 °C
Differenz verstellbar:
Nein
Differenzwert:
3 K
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
kapillar
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
138 °C
Max. Kontaktbelastung:
16 A
Schutzart (IP):
IP40
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Kontaktverriegelung:
Nein
Explosionsgeschützt:
Nein
Höhe:
146.8 mm
Breite:
53 mm
Tiefe:
66.7 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90321080
Gewicht:
0.255 kg


