ALRE - Universalkapillarthermostat 20…150G Hysterese 91K TR Außeneinstellung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KA000002
Messbereich - 20 .. 150 °C
Differenz verstellbar - Nein
Differenzwert - 9.1 K
Ausführung Aufnehmer/Fühler - kapillar
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050528074638
Sonepar Artikelnummer
121115603
Hersteller Artikelnummer
KA000002
Hersteller Typ
RTKSA-000.300
Hersteller Artikel Nr.:
KA000002
Messbereich:
20 .. 150 °C
Differenz verstellbar:
Nein
Differenzwert:
9.1 K
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
kapillar
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
177 °C
Max. Kontaktbelastung:
16 A
Schutzart (IP):
IP40
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Kontaktverriegelung:
Nein
Explosionsgeschützt:
Nein
Höhe:
146.8 mm
Breite:
53 mm
Tiefe:
66.7 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90321080
Gewicht:
0.251 kg


