ALRE - Universalkapillarthermostat 30…110G Hysterese -10…-15K TB Inneneinstellung Außenrückstellung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KA000200
Messbereich - 30 .. 110 °C
Differenz verstellbar - Nein
Differenzwert - -10 K
Ausführung Aufnehmer/Fühler - kapillar
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050528074690
Sonepar Artikelnummer
121115609
Hersteller Artikelnummer
KA000200
Hersteller Typ
RTKSA-002.410
Hersteller Artikel Nr.:
KA000200
Messbereich:
30 .. 110 °C
Differenz verstellbar:
Nein
Differenzwert:
-10 K
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
kapillar
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
126 °C
Max. Kontaktbelastung:
16 A
Schutzart (IP):
IP54
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Kontaktverriegelung:
Ja
Explosionsgeschützt:
Nein
Höhe:
146.8 mm
Breite:
53 mm
Tiefe:
66.7 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90321080
Gewicht:
0.251 kg


