ALRE - Wärmeleitpaste 2ml -40..+150G

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - G9990180
Verpackung - Spritze
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 34039900
Gewicht - 0.007 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050528044112
Sonepar Artikelnummer
120474682
Hersteller Artikelnummer
G9990180
Hersteller Typ
WP-01
Hersteller Artikel Nr.:
G9990180
Verpackung:
Spritze
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
34039900
Gewicht:
0.007 kg
Wärmeleitfähigkeit 0,7 W/mK, R < 1 TOhm / cm, silikonfrei


