ALRE - Windfahnenrelais 2m/s…92m/s Hysterese ca. 1m/s Inneneinstellung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - JA070100
Mit Messkopf enthalten - Ja
Einstellbarer Ansprechwert für Strömung bei Gasen - 2 .. 9.2 m/s
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050528047144
Sonepar Artikelnummer
120442579
Hersteller Artikelnummer
JA070100
Hersteller Typ
JSL-1E
Hersteller Artikel Nr.:
JA070100
Mit Messkopf enthalten:
Ja
Einstellbarer Ansprechwert für Strömung bei Gasen:
2 .. 9.2 m/s
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
230 V
Schutzart (IP) Auswerteelektronik:
IP65
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Geeignet für Flüssigkeiten:
Nein
Geeignet für Gase:
Ja
Messkopf im Gerät integriert:
Ja
Messprinzip:
sonstige
Ausführung des Prozessanschlusses:
Flanschanschluss
Drahtbruch- oder Messkreisüberwachung:
Nein
Mediumtemperatur:
-35 .. 120 °C
Umgebungstemperatur für Auswerteelektronik:
-40 .. 80 °C
Druckfestigkeit Messkopf:
8 bar
Anzahl der Schaltpunkte:
1
Trendausgang (nichtlinear, analog):
Nein
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Transistorausgang:
Nein
Bemessungsschaltstrom:
15 A
Schutzart (IP) Messkopf:
IP20
Breite:
71 mm
Höhe:
130 mm
Tiefe:
67 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90322000
Gewicht:
0.405 kg


