Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

AMADYS TELECOM - Feldkonfektionierbarer RJ45 Stecker MFP8 Cat6A IP20 T568A

kopierenkopieren
AMADYS TELECOM - Feldkonfektionierbarer RJ45 Stecker MFP8 Cat6A IP20 T568A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - J00026A2000

  • Ausführung - Stecker

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Geschirmt - Ja

  • Kategorie - 6A (IEC)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4018359380670

Sonepar Artikelnummer

120904177

Hersteller Artikelnummer

J00026A2000

Hersteller Typ

J00026A2000

Hersteller Artikel Nr.:

J00026A2000

Ausführung:

Stecker

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Geschirmt:

Ja

Kategorie:

6A (IEC)

Anschlussart:

sonstige

Spezialwerkzeug notwendig:

Nein

Geeignet für Rundkabel:

Ja

Geeignet für Flachkabel:

Nein

Geeignet für Litzenleiter:

Ja

Geeignet für massive Leiter:

Ja

Farbe:

Silber

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85366990

Der IP20-geschützte RJ45-Steckverbinder MFP8 Cat.6A (ISO/IEC) mit vollmetallischem Gehäuse und 4-stufiger Kabelabfangung ermöglicht zeitsparende und zuverlässige Konfektionierung vor Ort. Ohne lange Vorbereitung und ohne Spezialwerkzeug lassen sich mit allen gängigen Kabeltypen Verbindungen schaffen, die selbst 10 Gigabit/s Ethernet übertragen können. Ideal für die Büro-, Rechenzentrums- und Heimverkabelung. vormontierte Schutzkappe, robustes Zinkdruckgussgehäuse, 360° Schirmung, vollautomatische Abschirmung zwischen den Adernpaaren, 3-stufige Kabelabfangung (Kabeldurchmesser 5,0 bis 9,0 mm), in 60 Sekunden und ohne Spezialwerkzeug konfektionierbar, optimiert für den Feldeinsatz, auch unter schwierigen Bedingungen, sichere Übertragung auch bei Störungen von außen, 4-Kammern-Adernmanager (erhältlich mit Farbkodierung T568A oder T568B und PROFINET), geeignet für Verkabelungen in Bürogebäuden, Rechenzentren, Industrieanlagen und Heimnetzwerken, höchste Zuverlässigkeit, ideal für Reparatur und Erweiterung von Netzwerken, Durchdring-Kontakte geeignet für Massivleiter und Litzenleiter, vormontierte Schutzkappe, robustes Zinkdruckgussgehäuse, 360° Schirmung, vollautomatische Abschirmung zwischen den Adernpaaren, 3-stufige Kabelabfangung (Kabeldurchmesser 5,0 bis 9,0 mm), in 60 Sekunden und ohne Spezialwerkzeug konfektionierbar, optimiert für den Feldeinsatz, auch unter schwierigen Bedingungen, sichere Übertragung auch bei Störungen von außen, 4-Kammern-Adernmanager (erhältlich mit Farbkodierung T568A oder T568B und PROFINET), geeignet für Verkabelungen in Bürogebäuden, Rechenzentren, Industrieanlagen und Heimnetzwerken, höchste Zuverlässigkeit, ideal für Reparatur und Erweiterung von Netzwerken, Durchdring-Kontakte geeignet für Massivleiter und Litzenleiter, AWG 24/1-22/1, AWG 27/7-22/7, mit vormontierter Schutzkappe, MFP8 T568 A Cat.6A (ISO/IEC)