Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

AMADYS TELECOM - Feldkonfektionierbarer RJ45-Stecker MFP8 gewinkelt T568B

kopierenkopieren
AMADYS TELECOM - Feldkonfektionierbarer RJ45-Stecker MFP8 gewinkelt T568B

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - J00026A4001

  • Ausführung - Stecker

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Geschirmt - Ja

  • Kategorie - 6

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4018359448929

Sonepar Artikelnummer

120406193

Hersteller Artikelnummer

J00026A4001

Hersteller Typ

J00026A4001

Hersteller Artikel Nr.:

J00026A4001

Ausführung:

Stecker

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Geschirmt:

Ja

Kategorie:

6

Anschlussart:

sonstige

Spezialwerkzeug notwendig:

Ja

Geeignet für Rundkabel:

Nein

Geeignet für Flachkabel:

Nein

Geeignet für Litzenleiter:

Ja

Geeignet für massive Leiter:

Ja

Farbe:

Silber

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.239 kg

Feldkonfektionierbarer RJ45-Stecker Cat.6A, gewinkelt. Zur Montage auf Verlegekabel und Patchkabel (AWG24/1-AWG22/1, AWG27/7-AWG22/7) mit vormontierter Schutzkappe.