AMADYS TELECOM - Feldkonfektionierbarer RJ45 Stecker MFP8 IE Cat6A IP20 T568B

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - J00026A5001
Ausführung - Stecker
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Geschirmt - Ja
Kategorie - 6A (IEC)
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018359479831
Sonepar Artikelnummer
120406192
Hersteller Artikelnummer
J00026A5001
Hersteller Typ
J00026A5001
Hersteller Artikel Nr.:
J00026A5001
Ausführung:
Stecker
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Geschirmt:
Ja
Kategorie:
6A (IEC)
Spezialwerkzeug notwendig:
Nein
Geeignet für Rundkabel:
Ja
Geeignet für Flachkabel:
Nein
Geeignet für Litzenleiter:
Ja
Geeignet für massive Leiter:
Ja
Farbe:
Silber
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.239 kg


