Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AMC - Dualbewegungsmelder PIR/MW tierimmun bis 15kg Grade 2

kopierenkopieren
AMC - Dualbewegungsmelder PIR/MW tierimmun bis 15kg Grade 2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 209DT1

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 85365080

  • Gewicht - 0.118 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

Sonepar Artikelnummer

121004741

Hersteller Artikelnummer

209DT1

Hersteller Typ

DT1

Hersteller Artikel Nr.:

209DT1

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.118 kg

Dual-Bewegungsmelder tierimmun bis 15kg für verkabelte Alarmanlagen *PIR- und Mikrowelle *Erfassungsbereich: 100° über DIP-Schalter zwischen 7 und 15m wählbar *Betriebsart über DIP-Schalter einstellbar: PIR und Mikrowelle / PIR oder Mikrowelle * integrierte EOL-Widerstände über Jumper aktivierbar *HxBxT=114x63x40mm