Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ANAMET - 45° Verschr. mit AGM16x1,5,Messing-vernickelt 3/8'

kopierenkopieren
ANAMET - 45° Verschr. mit AGM16x1,5,Messing-vernickelt 3/8'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 812.416.1

  • Nenndurchmesser - 10.2 mm

  • Schutzart (IP) schlauchabhängig - 40 .. 67

  • Ausführung - 45°-Winkel

  • Gewindeart - metrisch

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120289999

Hersteller Artikelnummer

812.416.1

Hersteller Typ

812.416.1

Hersteller Artikel Nr.:

812.416.1

Nenndurchmesser:

10.2 mm

Schutzart (IP) schlauchabhängig:

40 .. 67

Ausführung:

45°-Winkel

Gewindeart:

metrisch

Gewindeanschlussgröße:

M16 x 1,5

Nenngröße in Zoll:

3/8 Zoll

Drehbares Gewinde:

Nein

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart zum Gehäuse:

Gewinde

Einteilig:

Nein

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

10.2 mm

Max. Außendurchmesser des Schlauches:

17.8 mm

Gewindelänge:

12 mm

Gesamtlänge:

56 mm

Gesamthöhe:

33 mm

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

Ja

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

Ja

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:

Ja

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch FI:

Nein

Einsatztemperatur:

-45 .. 105 °C

Anzahl der Einführungen:

1

Mit Erdungsanschluss:

Nein

Zolltarifnummer:

74198090

Gewicht:

0.073 kg

812.416.1 45° Verschr. mit AGM16x1,5,Messing-vernickelt 3/8'