ANAMET - ANACONDA KOMPAKT KABEL-SCHLAUCH-VERSCHR.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 712.725.9
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 74198090
Gewicht - 0.400 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8717114938489
Sonepar Artikelnummer
120954721
Hersteller Artikelnummer
712.725.9
Hersteller Typ
712.725.9
Hersteller Artikel Nr.:
712.725.9
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
74198090
Gewicht:
0.400 kg
ANACONDA KOMPAKT KABEL-SCHLAUCH-VERSCHR. M25x1,5 AG FÜR SEALTITE 3/4", AISI 316, KLEMM BEREICH 11 - 18 MM.


