ANAMET - Anamet, Hohe Temperatur Schutzschlauch Typ Hipro-

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 336.025.3
Nenndurchmesser - 25 mm
Farbe - rot
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 85461000
Verpackung und Lieferbedingungen
30 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120904202
Hersteller Artikelnummer
336.025.3
Hersteller Typ
JACKET HJ-16
Hersteller Artikel Nr.:
336.025.3
Nenndurchmesser:
25 mm
Farbe:
rot
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85461000
Gewicht:
0.330 kg
ID.= 25 MM. MAT. GEFLOCHTENE GLAS-FASER MIT EISENOXYD HALTIGEM SILIKON BESCHICHTET, ROHS, NFF 16-101, VPE = 30 METER, FARBE ROT.


