ANAMET - Anamet, Hohe Temperatur Schutzschlauch Typ Hipro-

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 336.010.3
Nenndurchmesser - 10 mm
Bündeldurchmesser - 10 mm
Werkstoff - sonstige
Oberflächenschutz - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
30 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120904203
Hersteller Artikelnummer
336.010.3
Hersteller Typ
JACKET HJ-06
Hersteller Artikel Nr.:
336.010.3
Nenndurchmesser:
10 mm
Bündeldurchmesser:
10 mm
Werkstoff:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
rot
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Offen (nachträglich montierbar):
Nein
Einsatztemperatur:
-55 .. 260 °C
Brandschutz nach UL94:
sonstige
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85461000
Gewicht:
0.160 kg


